Altura de cubeta 25 mm 1K, Ancho×Profundidad en G / modelo: 6X6/2

Número de artículo: 951415 6X6/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4.276 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 150 mm
Profundidad 150 mm
Anchura en G 6
Profundidad en G 6
Número de compartimentos en la caja 2
Número cubetas 2
Laminitas de separación enchufables adecuados n.º 951275 tam. A
Tipo de producto Inserto de cubetas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951415 6X6/2
EAN / GTIN 4062406151706
Número del fabricante 951415 6X6/2

Descripción

Ejecución:

Cubetas y laminitas de separación de plástico. Superficies interiores de las cubetas ranuradas para subdividir por medio de laminitas de separación.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra