Altura de cubeta 25 mm 1K 2X6/1

Número de artículo: 951415 2X6/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.925 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura 50 mm
    Profundidad 150 mm
    Anchura en G 2
    Profundidad en G 6
    Número de compartimentos en la caja 1
    Número cubetas 1
    Laminitas de separación enchufables adecuados n.º 951275 tam. B
    Tipo de producto Inserto de cubetas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 951415 2X6/1
    EAN / GTIN 4062406151683
    Número del fabricante 951415 2X6/1

    Descripción

    Ejecución:

    Cubetas y laminitas de separación de plástico. Superficies interiores de las cubetas ranuradas para subdividir por medio de laminitas de separación.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra