Caja para piezas pequeñas easyPick Altura 50 mm 3X4/1

Número de artículo: 951251 3X4/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.801 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura 50 mm
Anchura 75 mm
Profundidad 100 mm
Anchura en G 3
Profundidad en G 4
Número de compartimentos en la caja 1
Color antracita
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951251 3X4/1
EAN / GTIN 4062406148584
Número del fabricante 951251 3X4/1

Descripción

Idóneo para:

En todos los cajones con altura frontal de 75 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "easyPick" Ver todos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra