Caja para piezas pequeñas easyPick Altura 50 mm, Ancho×Profundidad en G / modelo: 4X16/1

Número de artículo: 951251 4X16/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
484 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura 50 mm
Anchura 100 mm
Profundidad 400 mm
Anchura en G 4
Profundidad en G 16
Número de compartimentos en la caja 1
Color antracita
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951251 4X16/1
EAN / GTIN 4062406151577
Número del fabricante 951251 4X16/1

Descripción

Idóneo para:

En todos los cajones con altura frontal de 75 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "easyPick" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra