Surtido de cubetas, 36×24G, Altura frontal de cajón/tipo: 50/1

Número de artículo: 950560 50/1
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal de cajón/tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cajones superficie útil en G: 36×24

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones superficie útil en G 36×24
Altura 25 mm
Anchura 900 mm
Profundidad 600 mm
Anchura en G 36
Profundidad en G 24
Altura de cubeta 25 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
adecuado a partir de altura frontal de cajón ≥ 50 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 36
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 24
Adecuado para cajones anchura útil 900 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 600 mm
Material Plástico
Peso 2,51 kg
Tipo de producto Cubeta para cajones

Identificación y clasificación

Número de artículo 950560 50/1
EAN / GTIN 4062406153519
Número del fabricante 950560 50/1
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cubetas y laminitas de separación de plástico. Superficies interiores de las cubetas ranuradas para subdividir por medio de laminitas de separación.
El material separador llena un cajón completo 36×24G.

Idóneo para:

Cajones 36×24G.

Contenido:

Cubetas 1K n.º 951415: 24 × tam. 6×6/4
Laminitas de separación para cubetas (10 unidades) n.º 951275: 10 × tam. C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra