Surtido de cubetas 50/2

Número de artículo: 950560 50/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal de cajón/tipo precio unitario incly. IVA
  • Cajones superficie útil en G: 36×24

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cajones superficie útil en G 36×24
    Altura 25 mm
    Anchura 900 mm
    Profundidad 600 mm
    Anchura en G 36
    Profundidad en G 24
    Altura de cubeta 25 mm
    Adecuado para altura frontal de cajón 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
    adecuado a partir de altura frontal de cajón ≥ 50 mm
    Adecuado para cajones, anchura útil en G 36
    Adecuado para cajones, profundidad útil en G 24
    Adecuado para cajones anchura útil 900 mm
    Adecuado para cajones profundidad útil 600 mm
    Material Plástico
    Peso 2,19 kg
    Tipo de producto Cubeta para cajones

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 950560 50/2
    EAN / GTIN 4062406153526
    Número del fabricante 950560 50/2

    Descripción

    Ejecución:

    Cubetas y laminitas de separación de plástico. Superficies interiores de las cubetas ranuradas para subdividir por medio de laminitas de separación.
    El material separador llena un cajón completo 36×24G.

    Idóneo para:

    Cajones 36×24G.

    Contenido:

    Cubetas 1K n.º 951415: 18 × tam. 6×8/3
    Laminitas de separación para cubetas (10 unidades) n.º 951275: 6 × tam. B

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra