Armario llavero 96

Número de artículo: 950155 96
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de ganchos para llave precio unitario incly. IVA
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Altura 380 mm
    Anchura 285 mm
    Profundidad 110 mm
    Cerradura de combinación ⌀ 57 mm
    Cantidad de ganchos para llave 96
    Tipo de producto Armario llavero

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 950155 96
    EAN / GTIN 4062406153915
    Número del fabricante 950155 96

    Descripción

    Ejecución:

    Cuerpo, pared intermedia y puertas de chapa de acero. Preparado para fijación mural. Revestimiento interior con paneles de polipropileno. Regletas de ganchos regulables en continuo en altura, con numeración correlativa y registro de llaves.
    Cerradura de pasador cilíndrico DOM.
    Con pared intermedia basculante y 96 ganchos para llaves (12 regletas con 8 ganchos cada una).

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra