• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Armario llavero 48

Número de artículo: 950155 48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Detalles de producto

Datos técnicos

Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Altura 380 mm
Anchura 285 mm
Profundidad 65 mm
Cerradura de combinación ⌀ 57 mm
Cantidad de ganchos para llave 48
Tipo de producto Armario llavero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 950155 48
EAN / GTIN 4062406153007

Descripción

Ejecución:

Cuerpo, pared intermedia y puertas de chapa de acero. Preparado para fijación mural. Revestimiento interior con paneles de polipropileno. Regletas de ganchos regulables en continuo en altura, con numeración correlativa y registro de llaves.
Cerradura de pasador cilíndrico DOM.
Con 48 ganchos para llaves (6 regletas de ganchos con 8 ganchos cada una).

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos