Armario ropero con fijación de cubierta inclinada, pies de plástico y cierre de falleba de seguridad 3

Número de artículo: 949633 3
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de departamentos precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de apertura de la puerta: 110
  • Selección del color: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta 110 grados
Selección del color RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altura delante 1.950 mm
Altura detrás 2.180 mm
Anchura 900 mm
Profundidad 500 mm
Anchura útil por departamento 240 mm
Profundidad útil por departamento 477 mm
Altura útil por departamento ropa 1.420 mm
Altura útil por percha con cubierta inclinada 328 mm
Anchura estante 298 mm
Profundidad de estante 477 mm
Número de departamentos 3
Número de estantes fijos 1
Número de barras para ropa 1
para candado
para candado con ⌀ del arco hasta 6 mm
Frontales del armario Puerta batiente de chapa maciza
Modelo estructura inferior Patas de acero
Cubierta inclinada
Ranura de ventilación puerta
Barnizado especial posible no
Peso 57 kg
Modelo cerradura Cierre de falleba de seguridad
Norma DIN 4547
Tipo de producto Armario ropero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 949633 3
EAN / GTIN 4067263642831
Número del fabricante 949633 3

Descripción

Ejecución:

Armario ropero con accesorio de cubierta inclinada que evita que los objetos se vuelquen. Ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero.
Con bases de plástico.
Con cierre giratorio de seguridad; se puede cerrar por candado (no incluido en el volumen de suministro).

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra