{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0,9 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 80 kg | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 500 kg | |
Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.000 mm | |
Anchura | 750 mm | |
Profundidad | 275 mm | |
Anchura en G | 30 | |
Profundidad en G | 11 | |
Altura útil | 845 mm | |
Número de estantes | 4 | |
Frontales del armario | Puerta batiente transparente | |
Peso | 47 kg | |
Tipo de producto | Armario de estantes |
Número de artículo | 944005 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406073398 | |
Número del fabricante | 944005 1000 |