Estante escalonado para armario de estantes, profundidad 11G 30

Número de artículo: 944065 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ancho de armario en G precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 80
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 0,9 mm
    Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 80 kg
    Material galvanizado
    Anchura 700 mm
    Profundidad 200 mm
    Espesor 22 mm
    adecuado para caja de almacenamiento 6 × n.° 963321 tam. SB5; 6 × n.° 963321 tam. SB6
    Intervalo de empleo Armario de estantes
    Tipo de producto Estante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 944065 30
    EAN / GTIN 4062406136468
    Número del fabricante 944065 30

    Descripción

    Ejecución:

    Estante de chapa de acero galvanizada.

    Idóneo para:

    Armarios n.° 944003944009, n.° 945001945003.

    Descargas y documentos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra