{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,2 mm | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Anchura×profundidad en E | 54×27 E | |
Altura | 862 mm | |
Anchura | 1.024 mm | |
Profundidad | 572 mm | |
Anchura en E | 54U | |
Profundidad en E | 27E | |
Altura útil | 600 mm | |
Altura útil para cajones | 600 mm | |
Carcasa de cajonera altura útil | 600 mm | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
⌀ rueda | 100 mm | |
⌀ de rueda, rueda fija | 100 mm | |
⌀ de rueda, rueda dirigible | 100 mm | |
con reborde contra caída por rodadura | sí | |
Cantidad de cajones | 0 | |
Capacidad de carga máxima | 600 kg | |
Material bandeja | con goma ranurada | |
Ejecución | móvil; para equipamiento personalizado | |
Modelo reborde contra caída por rodadura | de 3 lados | |
Tirador deslizante | sí | |
Colocación tirador deslizante | Lado estrecho | |
Peso | 67 kg | |
Tipo de producto | Carro de montaje |
Número de artículo | 943506 860/0 | |
EAN / GTIN | 4045197515766 | |
Número del fabricante | 943506 860/0 |