Tapa de cerradura para carcasas de cajonera tam. 94 sin bombillo

Número de artículo: 914236
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
45 piezas en stock
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
Tipo cierre para el asiento de una cerradura de pasador cilíndrico
para mobiliario industrial a partir del año de construcción Agosto de 2008
Material panel Plástico
Color negro
Intervalo de empleo Sistema de cerradura HO
con campo de escritura
⌀ adaptador cilíndrico 15 mm
Cuadrado interior 6 mm
no se requiere ningún otro material de fijación
Montaje encajable del bombillo posible directamente
Cambio de bombillo posible
Montaje de bombillos de sistemas de cerradura HO posible
Suministro sin bombillo
Tipo de producto Tapa de cerradura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 914236
EAN / GTIN 4045197492357
Número del fabricante 914236

Descripción

Idóneo para:

Carcasa de cajones de los armarios de herramientas ESD n.° 927516927531, así como de los armarios de herramientas n.° 930505931555 y n.° 942801944101, de los cierres centrales de sistemas de estanterías n.° 935590, 935595 y n.° 946400, 946435, 946405, 946425. Así como la carcasa de cajonera de los bancos de trabajo KOMBI n.° 933435933450, así como de los bancos de trabajo n.° 970600970610 y del armario de herramientas n.° 970780 y 970785.

Volumen de suministro:

Tapa de cerradura con adaptador cilíndrico (⌀ 15 mm) con cuadrado hembra de 6 mm. La tapa se encaja. No se necesita más material de fijación.