Armario auxiliar para máquinas con puertas batientes equipado 1020

Número de artículo: 943229 1020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1020
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Modelo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1,2 mm
    Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
    Extensión de cajones Bloqueo de extensión
    Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Anchura×profundidad en E 36×36 E
    Altura 1.020 mm
    Anchura 717 mm
    Profundidad 748 mm
    Anchura en E 36 E
    Profundidad en E 36 E
    Altura útil 900 mm
    Peso 117 kg
    Tipo de producto Armario auxiliar para máquinas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 943229 1020
    EAN / GTIN 4045197609311
    Número del fabricante 943229 1020

    Descripción

    Ejecución:

    Con puertas batientes reforzadas, cerrables por tirador deslizante con cerradura. Con reborde contra caída por rodadura en 3 lados y estera de goma acanalada. Asiento de cajones y estantes extraíbles a intervalos de 25 mm. Cuerpos del armario dotados de un seguro de extracción individual.
    Equipado con 2 cajones n.º 943021 tam. 75 (capacidad de carga 75 kg) y 2 estantes extraíbles n.º 942991 (capacidad de carga 200 kg).

    Lacado:

    Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo. Apoyo de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura negro (Alt=20 mm).

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra