• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Carro de montaje 960/0

Número de artículo: 943227 960/0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Anchura×profundidad en E 36×36 E
Altura 960 mm
Anchura 717 mm
Profundidad 725 mm
Anchura en E 36U
Profundidad en E 36U
Altura útil 700 mm
Altura útil para cajones 700 mm
Carcasa de cajonera altura útil 700 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 100 mm
⌀ de rueda, rueda fija 100 mm
⌀ de rueda, rueda dirigible 100 mm
con reborde contra caída por rodadura
Cantidad de cajones 0
Capacidad de carga máxima 600 kg
Material bandeja Chapa de acero con goma ranurada
Bandeja
Ejecución móvil; para equipamiento personalizado
Modelo reborde contra caída por rodadura de 4 lados
Tirador deslizante
Colocación tirador deslizante Parte frontal
Peso 63 kg
Tipo de producto Carro de montaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943227 960/0
EAN / GTIN 4045197556301

Descripción

Ejecución:

Con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables provistas de rodamientos de bolas ⌀ 100 mm, inmovilizables. Con reborde contra caída por rodadura por los 4 lados, estera de goma ranurada y 2 asas paragolpes. Cerrable por medio de cierre centralizado. Cajones de extensión total como se describe en el n.º 943021; además, con desbloqueo individual − evita la apertura de los cajones durante el transporte.
Cajón con una capacidad de carga de 75 kg.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones de azul señal RAL 5005, con recubrimiento de polvo.

Nota:

En combinación con el equipamiento de cajones de n.º 943011 y 943021, se suministra automáticamente con desbloqueo individual de los cajones.

Productos adecuados

Lista de repuestos