Armario vertical, anchura 30G, 2 departamentos extraíbles portables 12G 2000 mm

Número de artículo: 943112 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Departamento vertical capacidad de carga: 350
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.000
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Departamento vertical capacidad de carga 350 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 1.000 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Regulación de la altura en el intervalo 37 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2.000 mm
Anchura 750 mm
Profundidad 700 mm
Anchura en G 30
Profundidad en G 28
Departamento vertical extraíble, altura útil 1.691 mm
Departamento vertical extraíble anchura útil 300 mm
Departamento vertical extraíble, profundidad útil 600 mm
Cantidad de departamentos extraíbles 2
Armario tipo de construcción Armario base
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
Modelo bandeja telescópica vertical sin apoyo
ComfortClose no
Peso 163 kg
Tipo de producto Armario vertical

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943112 2000
EAN / GTIN 4062406586133
Número del fabricante 943112 2000

Descripción

Ejecución:

Los armarios verticales en 30×28G están equipados con departamentos extraíbles portables, que llevan un seguro de extracción individual, para que solo se pueda abrir un departamento extraíble cada vez. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.
Los bastidores de los departamentos extraíbles tienen una retícula de perforaciones con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm, para el alojamiento de soportes para herramientas, cubetas de estante y paredes perforadas. Los armarios verticales están preparados para la fijación al suelo o a la pared, y han de asegurarse forzosamente contra vuelco.
Se puede cerrar con cerradura de pasador cilíndrico. Todos los departamentos extraíbles se cierran conjuntamente.

Partes opcionales:

Las bandejas telescópicas verticales se pueden equipar con:
Estante n.º 943160, pared perforada n.º 943166, estante inclinado n.º 943162 y n.º 943163, riel Multifix n.º 943170.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de los departamentos extraíbles de color gris claro RAL 7035, parte frontal de los armarios verticales de color antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo. Cuerpo de los departamentos extraíbles no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra