Carril Multifix para armarios verticales, adecuado para armario vertical, profundidad en G: 28

Número de artículo: 943170 28
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para armario vertical, profundidad en G precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 50

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 50 mm
Serie Multifix
Altura 89 mm
Anchura útil 590 mm
Capacidad de carga 50 kg
Peso 1,7 kg
Tipo de producto Riel Multifix

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943170 28
EAN / GTIN 4062406586287
Número del fabricante 943170 28

Descripción

Ejecución:

Riel multifunción de aluminio. Para utilizar con ganchos y soportes Easyfix, cajas de almacenamiento a la vista, Tool-UNITS y tableros de sombras.
Montaje mediante 8 tacos de plástico Easyfix (incluidos en el volumen de suministro).

Idóneo para:

Armarios con bandeja telescópica vertical n.º 943102 - 943115.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra