Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carcasa de cajonera con puerta unida a la derecha, sin cajones ni estantes 600/620 mm

Número de artículo: 934820 600/620

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura/Altura útil (mm) precio unitario incly. IVA
  • Regulación de la altura en el intervalo: 20
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificado de seguridad: GS TÜV Süd

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Regulación de la altura en el intervalo 20 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificado de seguridad GS TÜV Süd
Serie Banco de trabajo KOMPAKT-L; Banco de trabajo KOMPAKT-H
Altura 680 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 630 mm
Altura frontal de cajón 140 mm
Altura útil de cajones 125 mm
Altura útil para cajones 140 mm
Altura útil puerta 460 mm
Número puertas 1
Cajón adecuado 933760
Estante adecuado 933770; 933775
Tipo de producto Carcasa de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 934820 600/620
Número del fabricante 934820 600/620

Descripción

Ejecución:

Con cierre central y cierre de pasador cilíndrico. Puerta que se cierra mediante el tirador deslizante GARANT con cierre de pasador cilíndrico.

Idóneo para:

Soporte de pie n.º 934700 y soporte de pie con dispositivo de transporte n.º 934720.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra