{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo cierre | para el asiento de una cerradura de pasador cilíndrico | |
para mobiliario industrial a partir del año de construcción | Agosto de 2008 | |
Material panel | Plástico | |
Color | negro | |
Intervalo de empleo | Sistema de cerradura HO | |
adecuado para | Carcasa de cajonera combinables, bancos de trabajo KOMPAKT-L y H, bancos de trabajo KOMBI | |
no adecuado para | Carcasas de cajones n.° 933435 – 933450; pie soporte n.° 933702 | |
con campo de escritura | sí | |
Suministro | Ángulo para fijación de la barra de cierre, tornillo para fijación de la barra no incluido | |
no se requiere ningún otro material de fijación | sí | |
Montaje encajable del bombillo posible directamente | sí | |
Cambio de bombillo posible | sí | |
Montaje de bombillos de sistemas de cerradura HO posible | sí | |
Suministro sin bombillo | sí | |
Tipo de producto | Tapa de cerradura |
Número de artículo | 914235 | |
EAN / GTIN | 4045197492333 | |
Número del fabricante | 914235 |