{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 90 % | |
Regulación de la altura en el intervalo | 20 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificado de seguridad | GS TÜV Süd | |
Serie | Banco de trabajo KOMBI | |
Altura | 302 mm | |
Anchura | 600 mm | |
Profundidad | 630 mm | |
Altura útil | 240 mm | |
Altura útil para cajones | 240 mm | |
Tipo de producto | Carcasa de banco de trabajo |
Número de artículo | 933750 240 | |
EAN / GTIN | 4045197279538 | |
Número del fabricante | 933750 240 |