{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,2 mm | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 20×24G | |
Altura | 1.000 mm | |
Anchura | 600 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Anchura en G | 24 | |
Profundidad en G | 28 | |
Altura útil | 900 mm | |
Altura útil para cajones | 900 mm | |
Cantidad de cajones | 0 | |
Número de estantes extraíbles | 0 | |
Número puertas | 0 | |
Capacidad de carga máxima | 4.000 kg | |
Ejecución | para equipamiento personalizado | |
Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
Peso | 39 kg | |
Tipo de producto | Carcasa de armario de herramientas |
Número de artículo | 931035 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406062507 | |
Número del fabricante | 931035 1000 |