Carros de montaje para cajones 885/0

Número de artículo: 931027 885/0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
885/0
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / cantidad de cajones precio unitario incly. IVA
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1,2 mm
    Extensión de cajones Bloqueo de extensión
    Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 885 mm
    Anchura 600 mm
    Profundidad 700 mm
    Altura útil 600 mm
    Altura útil para cajones 600 mm
    Carcasa de cajonera, altura 700 mm
    Carcasa de cajonera altura útil 600 mm
    Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
    Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
    ⌀ rueda 125 mm
    con reborde contra caída por rodadura
    Cantidad de cajones 0
    Número de estantes extraíbles 0
    Número puertas 0
    Capacidad de carga máxima 600 kg
    Ejecución móvil; para equipamiento personalizado
    Sistema de cerradura electrónico – reequipable
    ComfortClose no
    Carcasa superior abierta no
    Superficie de rodadura sin huella
    Peso 54 kg
    Tipo de producto Carro de montaje

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 931027 885/0
    EAN / GTIN 4062406352585
    Número del fabricante 931027 885/0

    Descripción

    Ejecución:

    Para equipar con cajones 20×24G.
    Carro de montaje en 24×28G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, ⌀ 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano, ruedas orientables con dispositivo de bloqueo. Con reborde contra caída por rodadura por los 4 lados, tirador deslizante de Haptoprene de 2 componentes. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

    Lacado:

    Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

    Nota:

    Equipamiento con cajones permitido solo con el n.º 931046 o el n.º 931048 (con desbloqueo individual de los cajones monomanual).

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra