{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,2 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 200 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Desbloqueo individual de cajones | Monomanual | |
Cajones superficie útil en G | 26×20 | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 26×20G | |
Altura frontal | 75 mm | |
Altura útil | 50 mm | |
Anchura útil | 650 mm | |
Profundidad útil | 500 mm | |
Anchura útil en G | 26 | |
Profundidad útil en G | 20 | |
con cajones desbloqueo individual | sí | |
Intervalo de empleo | Carro de montaje | |
Peso | 12 kg | |
Tipo de producto | Cajón |
Número de artículo | 930636 75 | |
EAN / GTIN | 4062406131517 | |
Número del fabricante | 930636 75 |