Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg 200 mm

Número de artículo: 930636 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 200
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Desbloqueo individual de cajones: Monomanual
  • Cajones superficie útil en G: 26×20
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Desbloqueo individual de cajones Monomanual
Cajones superficie útil en G 26×20
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 26×20G
Altura frontal 200 mm
Altura útil 175 mm
Anchura útil 650 mm
Profundidad útil 500 mm
Anchura útil en G 26
Profundidad útil en G 20
con cajones desbloqueo individual
Intervalo de empleo Carro de montaje
Peso 16 kg
Tipo de producto Cajón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 930636 200
EAN / GTIN 4062406131555
Número del fabricante 930636 200

Descripción

Ejecución:

Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.
Orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).
El desbloqueo individual de los cajones con una mano impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.
Capacidad de carga de 200 kg.

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas 30×24G n.º 930625.

Volumen de suministro:

Cajón completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, partes frontales antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra