{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Banco de trabajo altura | 850 mm | |
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 250 kg | |
Grosor de plaquita | 30 mm | |
Longitud del tablero de trabajo | 2.000 mm | |
Tablero de trabajo profundidad | 700 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 30 mm | |
Peso | 35 kg | |
Tipo de producto | Mesa de trabajo |
Número de artículo | 929600 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406118747 | |
Número del fabricante | 929600 2000 |