HOLEX Mesa de trabajo 1500 mm

Número de artículo: 929600 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA
  • Banco de trabajo altura: 850
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 250
  • Grosor de plaquita: 30

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Banco de trabajo altura 850 mm
    Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 250 kg
    Grosor de plaquita 30 mm
    Longitud del tablero de trabajo 1.500 mm
    Tablero de trabajo profundidad 700 mm
    Tablero de trabajo grosor 30 mm
    Peso 30 kg
    Tipo de producto Mesa de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 929600 1500
    EAN / GTIN 4062406118730
    Número del fabricante 929600 1500

    Descripción

    Ejecución:

    Tablero de trabajo de haya multiplex con un grosor de 30 mm, antideformante, con encolado resistente al agua y barnizado UV incoloro. Estructura inferior formada por un bastidor cuadrangular atornillado (30 × 30 mm), con tacos antideslizantes de plástico.

    Lacado:

    Gris antracita RAL 7035 con recubrimiento de polvo.
    No es posible una pintura especial.

    Nota:

    Se suministra en piezas individuales, sin montar.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra