{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 962 mm | |
Anchura | 2.000 mm | |
Profundidad | 250 mm | |
Altura útil | 845 mm | |
Anchura útil | 1950 mm | |
Profundidad útil | 140 mm | |
Tipo de producto | Armario sobrepuesto |
Número de artículo | 928710 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406117658 | |
Número del fabricante | 928710 2000 |