Armario superpuesto con persiana 1500 mm

Número de artículo: 928710 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1 mm
    Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 962 mm
    Anchura 1.500 mm
    Profundidad 250 mm
    Altura útil 845 mm
    Anchura útil 1450 mm
    Profundidad útil 140 mm
    Tipo de producto Armario sobrepuesto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 928710 1500
    EAN / GTIN 4062406117641
    Número del fabricante 928710 1500

    Descripción

    Ejecución:

    Carcasa de chapa de acero con pared posterior doble (protección contra el polvo). Superficie interior con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm. Persiana anodizada con 2 tiradores de plástico y listón de remate con cierre de pasador cilíndrico.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra