Módulo para energía y medios STOP

Número de artículo: 928470 STOP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de módulo precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1,5 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 137 mm
    Anchura 100 mm
    División 1E
    Descripción Pulsador de parada de emergencia sin bloqueo por llave
    Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
    Tensión nominal 400 V
    Tensión nominal 400 V
    Corriente nominal 16 A
    Tipo de corriente AC
    Potencia de ruptura 4 kW
    Peso 0,2 kg
    Tipo de producto Módulo de alimentación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 928470 STOP
    EAN / GTIN 4062406117030
    Número del fabricante 928470 STOP

    Descripción

    Ejecución:

    De chapa de acero en tipo de construcción modular. Todos los componentes eléctricos con cable y conexión de enchufe.
    Principio de enchufe Plug and Play. Los módulos conductores de corriente están preconfeccionados con cable de conexión y clavija de 3 polos n.° 928491 tam. 3 para la conexión directa al bloque de distribución. Módulo n.° 928470 tam. CEE400/5 preconfeccionado con cable de conexión y clavija de 5 polos n.° 928491 tam. 5.

    Descripción:

    Especificaciones técnicas del sistema de conexión industrial (n.° 928490; 928491; 928492):
    • Valores nominales máximos 230 V/CA, 16 A o 400 V/CA, 16 A.
    • Capacidad de carga total para corriente alterna: 3, 5 kW.
    • Carga total con corriente trifásica: 10,5 kW.
    • Sección transversal de los cables preconfeccionados:
      3 × 1,5 mm2 para corriente alterna (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 para corriente trifásica (L1, L2, L3, N, PE)
    • Nivel de protección 1
    • Tipo de protección IP 20.

    Aplicación:

    A continuación se describen las versiones de nuestras tomas de corriente con el tipo de enchufe correspondiente. La utilización en otros países se puede determinar por el tipo de enchufe.
    Alemania / DE: Tipo F
    Suiza / CH: Tipo J
    Italia / IT: Tipo L
    Francia / FR: Tipo E
    Chequia / CZ: Tipo E
    Inglaterra / GB: Tipo G
    Dinamarca / DK: Tipo K
    EE. UU. / US: Tipo B

    Idóneo para:

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    • En el equipamiento individualizado con módulos debe observarse que no se sobrepase la cantidad máxima de unidades de división de la regleta para equipos multimedia.
    • Los artículos n.° 928470 tam. US110V/1 y US110V/2 solo se pueden montar junto con los siguientes módulos: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
    • Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas o casquillos a las líneas.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra