Ejecución:
De chapa de acero en
tipo de construcción modular. Todos los componentes eléctricos con
cable y
conexión de enchufe.Principio de enchufe Plug and Play. Los módulos conductores de corriente están preconfeccionados con cable de conexión y clavija de 3 polos n.°
928491 tam. 3 para la conexión directa al bloque de distribución. Módulo n.°
928470 tam. CEE400/5 preconfeccionado con cable de conexión y clavija de 5 polos n.°
928491 tam. 5.
Todos los módulos para alimentación propia están diseñados como tomas de corriente con contacto de protección (Schuko), y corresponden al nivel de protección I.
Descripción:
Especificaciones técnicas del sistema de conexión industrial (n.° 928490; 928491; 928492):- Valores nominales máximos 230 V/CA, 16 A o 400 V/CA, 16 A.
- Capacidad de carga total para corriente alterna: 3, 5 kW.
- Carga total con corriente trifásica: 10,5 kW.
- Sección transversal de los cables preconfeccionados:
3 × 1,5 mm2 para corriente alterna (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 para corriente trifásica (L1, L2, L3, N, PE) - Nivel de protección 1
- Tipo de protección IP 20.
Aplicación:
A continuación se describen las versiones de nuestras tomas de corriente con el tipo de enchufe correspondiente. La utilización en otros países se puede determinar por el tipo de enchufe.
Alemania / DE: Tipo F
Suiza / CH: Tipo J
Italia / IT: Tipo L
Francia / FR: Tipo E
Chequia / CZ: Tipo E
Inglaterra / GB: Tipo G
Dinamarca / DK: Tipo K
EE. UU. / US: Tipo B
Idóneo para:
Lacado:
Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.
Nota:
- En el equipamiento individualizado con módulos debe observarse que no se sobrepase la cantidad máxima de unidades de división de la regleta para equipos multimedia.
- Los artículos n.° 928470 tam. US110V/1 y US110V/2 solo se pueden montar junto con los siguientes módulos: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
- Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas o casquillos a las líneas.