{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,5 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Anchura | 1.420 mm | |
Intervalo de ajuste de la profundidad | 60 mm | |
Altura de montaje | 160 mm | |
División | 13E | |
Tipo de enchufe entrada | Sistema de enchufe GST | |
Tensión nominal | 250 V | |
Tipo de corriente | AC | |
Interruptor ON/OFF | sí | |
Número de tomas de corriente tipo F | 4 | |
Tipo de toma de corriente | F | |
adecuado para tipo | 1500 | |
Peso | 7 kg | |
Tipo de producto | Módulo de alimentación |
Número de artículo | 928444 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406116255 | |
Número del fabricante | 928444 1500 |