Cable de prolongación sistema de enchufe Wieland, Tipo: 3

Número de artículo: 923424 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cable 3 m
Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
Tensión nominal 250 V
Tipo de producto Cable de red

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 923424 3
EAN / GTIN 4045197892591
Número del fabricante K.800.110

Descripción

Ejecución:

Cable de prolongación para sistema de enchufe Wieland con conector de entrada de 3 polos y conector de salida de 3 polos. Longitud del cable 3 m.