Multifix con clip magnético Easyfix 1500

Número de artículo: 928206 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo Multifix con imán
Altura 90 mm
Anchura 1.440 mm
Anchura útil 1.434 mm
Número de imanes 6
adecuado para tipo 1500
Capacidad de carga 50 kg
Tipo de producto Riel Multifix

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928206 1500
EAN / GTIN 4062406502980
Número del fabricante 928206 1500

Descripción

Ejecución:

Riel Multifix como el que se describe en el n.º 928201. Incluye 4 clips magnéticos Easyfix n.° 955640 tam. 2.

Idóneo para:

Columnas soporte n.º 928010, carro para material n.º 918590, pared perforada en combinación con placa base Easyfix n.º 955820 tam. 2.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra