{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Modelo Multifix | con imán | |
Altura | 90 mm | |
Anchura | 940 mm | |
Anchura útil | 934 mm | |
Número de imanes | 3 | |
adecuado para tipo | 1000 | |
Capacidad de carga | 50 kg | |
Tipo de producto | Riel Multifix |
Número de artículo | 928206 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406502973 | |
Número del fabricante | 928206 1000 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |