{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura | 67 mm | |
Anchura | 76 mm | |
Profundidad | 152 mm | |
Posibilidad de división | no | |
Material | Poliestireno | |
Color | gris | |
Color | gris | |
Asa de transporte | no | |
preparado para tapa | no | |
Preparado para ventana | no | |
Preparado para ventana como divisor de carga a granel | no | |
apilable | no | |
Tipo de producto | Caja para piezas pequeñas |
Número de artículo | 928137 67/2 | |
EAN / GTIN | 4062406213695 | |
Número del fabricante | 928137 67/2 |