Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Caja para piezas pequeñas 41/3

Número de artículo: 928137 41/3

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 41 mm
Anchura 152 mm
Profundidad 152 mm
Posibilidad de división no
Material Poliestireno
Color gris
Color gris
Asa de transporte no
preparado para tapa no
Preparado para ventana no
Preparado para ventana como divisor de carga a granel no
apilable no
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928137 41/3
Número del fabricante 928137 41/3

Descripción

Ejecución:

Recipiente de plástico PS, con alta tenacidad al impacto, color gris.

Idóneo para:

N.° 928131, 928140.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra