Panel perforado lateral giratorio, Altura: 962mm

Número de artículo: 928101 962
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 6-8 semanas
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 962 mm
Anchura 420 mm
Profundidad 25 mm
Capacidad de carga 20 kg
Modelo panel perforado de un lado
Peso 6 kg
Tipo de producto Pared perforada

Identificación y clasificación

Número de artículo 928101 962
Copiar
EAN / GTIN 4062406113155
Copiar
Número del fabricante 928101 962
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para atornillar a las columnas soporte, giratorio y para fijar a través de bisagras de fundición. Para un almacenamiento de herramientas claro y ergonómico.

Idóneo para:

Columna soporte n.° 928010 tam. 962, n.° 928076.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.