{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 481 mm | |
Anchura | 420 mm | |
Profundidad | 25 mm | |
Capacidad de carga | 20 kg | |
Modelo panel perforado | de un lado | |
Peso | 3 kg | |
Tipo de producto | Pared perforada |
Número de artículo |
928101 481
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4062406113148
Copiar |
|
Número del fabricante |
928101 481
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |