{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Grosor material | 1 mm | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 50 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 962 mm | |
adecuado para tipo | 1000 | |
Capacidad de carga | 200 kg | |
Modelo panel perforado | de un lado | |
Tipo de producto | Pared perforada |
Número de artículo | 928076 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406113056 | |
Número del fabricante | 928076 1000 |