Panel posterior de chapa perforada (par de columnas soporte + 2 paredes perforadas unilaterales) 1500

Número de artículo: 928076 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
140 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Regulación de la altura en el intervalo: 50
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 962 mm
adecuado para tipo 1500
Capacidad de carga 200 kg
Modelo panel perforado de un lado
Tipo de producto Pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928076 1500
EAN / GTIN 4062406113063
Número del fabricante 928076 1500

Descripción

Ejecución:

Dos columnas soporte de tubo de acero 100×40×2 mm. Ranuras de enganche en retícula de 50 mm en el lado delantero, así como manguitos con rosca interior en la superficie delantera para el asiento de otros módulos / componentes. Entre ellas, panel de chapa perforada de chapa de acero.

Aplicación:

Para atornillar a tableros de trabajo con 1000, 1500 y 2000 mm de largo.

Volumen de suministro:

Constituido por 1 par de columnas soporte + 2 pared perforada unilateral. Adecuado para alojar consolas de brazo soporte.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra