Pared perforada De dos lados 2000

Número de artículo: 928071 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 481 mm
Anchura 1.920 mm
Profundidad 25 mm
adecuado para tipo 2000
Capacidad de carga 100 kg
Modelo panel perforado por los dos lados
Peso 24 kg
Tipo de producto Pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928071 2000
EAN / GTIN 4062406113018
Número del fabricante 928071 2000

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero robusta, plegada, para el almacenamiento de herramientas a la vista.
Pared perforada en realización doble, se puede equipar por los dos lados de forma independiente.
Paredes perforadas de chapa de acero plegada □ 9 × 9 mm en retícula de 37 mm para alojar accesorios de pared de chapa perforada.

Idóneo para:

Para atornillar entre columnas de soporte n.° 928010, en carros de material n.° 918590 y para paredes separadoras n.° 955430 y 955431.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Encontrará accesorios para paredes perforadas en el grupo 95

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra