Puntal en diagonal, Longitud: 2000mm

Número de artículo: 928050 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,5 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 60 mm
Longitud 2.000 mm
Anchura 2.000 mm
Profundidad 100 mm
Intervalo de empleo Columnas de soporte
Peso 6 kg
Tipo de producto Traviesas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928050 2000
EAN / GTIN 4062406112578
Número del fabricante 928050 2000

Descripción

Ejecución:

Modelo de chapa de acero estable. Para enroscar en las columnas soporte n.° 928010 y n.° 928076. Necesario para estabilidad y refuerzo si no se montan paneles de chapa perforada. El arriostramiento transversal se puede utilizar como canal para cables.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Adecuado solamente para columnas soporte tam. 962 y 1362.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra