{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,5 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 60 mm | |
Longitud | 1.500 mm | |
Anchura | 1.500 mm | |
Profundidad | 100 mm | |
Intervalo de empleo | Columnas de soporte | |
Peso | 4 kg | |
Tipo de producto | Traviesas |
Número de artículo | 928050 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406112561 | |
Número del fabricante | 928050 1500 |