Carcasa 24G, para equipamiento por el propio usuario con cajones 800 mm

Número de artículo: 927720 800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1 mm
    Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 800 mm
    Anchura 600 mm
    Profundidad 650 mm
    Altura útil 700 mm
    Anchura útil 550 mm
    Altura útil para cajones 700 mm
    Cantidad de cajones 0
    Número de estantes extraíbles 0
    Número puertas 0
    Ejecución para equipamiento personalizado
    Peso 21,6 kg
    Tipo de producto Carcasa de banco de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 927720 800
    EAN / GTIN 4062406111700
    Número del fabricante 927720 800

    Descripción

    Ejecución:

    Carcasa 24G, para equipamiento por el propio usuario con cajones, en construcción de acero estable. Cierre central por cerradura de pasador cilíndrico.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.
    Tam. 600 y 700 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra