Carcasa 24G, para equipamiento por el propio usuario con cajones, 20×20G, Altura: 300mm

Número de artículo: 927720 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 300 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 650 mm
Altura útil 225 mm
Anchura útil 550 mm
Altura útil para cajones 225 mm
Cantidad de cajones 0
Número de estantes extraíbles 0
Número puertas 0
Ejecución para equipamiento personalizado
Peso 11,6 kg
Tipo de producto Carcasa de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 927720 300
EAN / GTIN 4062406111656
Número del fabricante 927720 300

Descripción

Ejecución:

Carcasa 24G, para equipamiento por el propio usuario con cajones, en construcción de acero estable. Cierre central por cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.
Tam. 600 y 700 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra