Tablero de trabajo con recubrimiento de plástico gris oscuro (Eluplan) 2000 mm

Número de artículo: 926241 2000
(291,72 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
116 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 2.000 mm
Profundidad 750 mm
Espesor 50 mm
Material tablero de trabajo Núcleo de madera ST con recubrimiento de plástico Eluplan
Superficie tablero de trabajo Eluplan (plástico), (recubrimiento de linóleo)
Grosor superficie 2 mm
Superficie tablero de trabajo Recubrimiento antiestático, elevada resistencia a abrasión, dureza media, no resistente a la luz
Color superficie tablero de trabajo gris oscuro
Perfil de encolar ABS 3 mm
Peso 38 kg
Tipo de producto Tablero de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 926241 2000
EAN / GTIN 4062406106539
Número del fabricante 926241 2000

Descripción

Ejecución:

Profundidad de tablero 750 mm, grosor 50 mm: Con perforaciones en la parte inferior del tablero para la fijación de carcasas de cajones y pies soporte (componentes individuales Vario).
Tablero de trabajo para puestos de trabajo de montaje, comprobación y laboratorio. La superficie se compone de un recubrimiento permanentemente antiestático, muy resistente a la abrasión, de dureza media, con un grosor de 2 mm. Una capa intermedia de núcleos de madera ST y un trefilado de contra tracción garantizan un tablero de trabajo antideformante. Los lados frontales llevan un perfil de encolar de ABS de 3 mm de grosor. Los tableros de Eluplan son altamente resistentes al aceite, la grasa, los ácidos y bases débiles. (No obstante, estos agentes alteran el aspecto de la superficie).

Nota:

El recubrimiento de plástico Eluplan no es resistente a la luz; las modificaciones de color por radiación solar o luminosa no constituyen motivo de reclamación.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop