Tablero de trabajo con recubrimiento de plástico gris oscuro (Eluplan) 1500 mm

Número de artículo: 926241 1500
(296,48 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
101 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 1.500 mm
Profundidad 750 mm
Espesor 50 mm
Material tablero de trabajo Núcleo de madera ST con recubrimiento de plástico Eluplan
Superficie tablero de trabajo Eluplan (plástico), (recubrimiento de linóleo)
Grosor superficie 2 mm
Superficie tablero de trabajo Recubrimiento antiestático, elevada resistencia a abrasión, dureza media, no resistente a la luz
Color superficie tablero de trabajo gris oscuro
Perfil de encolar ABS 3 mm
Peso 28 kg
Tipo de producto Tablero de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 926241 1500
EAN / GTIN 4062406106522
Número del fabricante 926241 1500

Descripción

Ejecución:

Profundidad de tablero 750 mm, grosor 50 mm: Con perforaciones en la parte inferior del tablero para la fijación de carcasas de cajones y pies soporte (componentes individuales Vario).
Tablero de trabajo para puestos de trabajo de montaje, comprobación y laboratorio. La superficie se compone de un recubrimiento permanentemente antiestático, muy resistente a la abrasión, de dureza media, con un grosor de 2 mm. Una capa intermedia de núcleos de madera ST y un trefilado de contra tracción garantizan un tablero de trabajo antideformante. Los lados frontales llevan un perfil de encolar de ABS de 3 mm de grosor. Los tableros de Eluplan son altamente resistentes al aceite, la grasa, los ácidos y bases débiles. (No obstante, estos agentes alteran el aspecto de la superficie).

Nota:

El recubrimiento de plástico Eluplan no es resistente a la luz; las modificaciones de color por radiación solar o luminosa no constituyen motivo de reclamación.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra