Sierra de sable a batería

Número de artículo: 9234-1/4
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
    Tipo de producto Sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 9234-1/4
    EAN / GTIN 4000896234721
    Número del fabricante 9234-1/4

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Ajuste de altura del asa, aplicable también para chapas de doble pared
    Trabajo autónomo
    • Juego de 4 piezas ∙ en maletín L-Boxx HAZET 136 y cubeta de espuma suave:
      1 sierra de sable a batería
      1 cargador rápido
      2 baterías de iones de litio de 18 V, 5 Ah
    • Alta eficiencia gracias a un motor sin escobillas
    • Compatible con las baterías HAZET 9212-02 y 9212-05
    • Carreras/mín.: 9500
    • Rendimiento de corte en madera: 200 mm
      Rendimiento de corte en metal: 20 mm
    • Sistema de cambio rápido de la hoja de sierra sin herramientas
    • Reglaje rápido sin herramientas del estribo
    • Carcasa de material compuesto
    • Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC):
      • Larga vida útil, bajo desgaste, sin necesidad de cambio de las escobillas de carbón
      • Mayor rendimiento y menor consumo de la batería – El motor más compacto permite dimensiones menores
    • Indicador de estado de batería integrado (4 LED)
    • Mango suave para un mejor agarre
    • Apto también para chapas de doble pared
    • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 97.13 db(A) Lp W
    • Aceleración de la vibración: 32.18 m/s2
    • Carrera de la sierra: 28.5 mm
    • Peso neto (kg): 2.26 kg
    • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 86.13 dB(A) Lp A
    • Revoluciones por minuto: 3100
    • Número de herramientas: 4

    Volumen de suministro:

    Sierra de sable a batería 9234-010
    Cargador rápido 9212-03 ∙ 9212-05

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra