Juego de hojas de sierre ∙ 150 mm x 0.9 mm x 19 mm

Número de artículo: 9234M-150/5
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
    Tipo de producto Hoja de sierra de sable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 9234M-150/5
    EAN / GTIN 4000896239382
    Número del fabricante 9234M-150/5
    Número L L60140 5343

    Descripción

    Descripción:

    5 hojas de sierra de sable flexibles para acero y metal no ferroso de 2 – 8 mm
    • Para sierra de sable a batería 9234
    • Longitud de dentado: 130 mm
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 150 mm x 0.9 mm x 19 mm
    • Número de herramientas: 5

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra