{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Grosor material | 1 mm | |
Regulación de la altura para puesto de trabajo | 850-1050 mm | |
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 400 kg | |
Ejecución regulación de la altura | eléctrico | |
Grosor de plaquita | 50 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Clase de protección IP | IP 20 | |
Serie | vario Basic | |
Intervalo de regulación de altura | 850 mm - 1.050 mm | |
Longitud del tablero de trabajo | 1.000 mm | |
Tablero de trabajo profundidad | 750 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 50 mm | |
Tipo de enchufe entrada | F | |
Tensión de conexión | 250 V | |
Tensión nominal | 250 V | |
Velocidad de elevación | 9 mm/s | |
Capacidad de carga máxima | 400 kg | |
Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
ComfortClose | no | |
Peso | 60 kg | |
Suministro de energía | Con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | Banco de trabajo |
Número de artículo | 923254 1000/DE | |
EAN / GTIN | 4062406087234 | |
Número del fabricante | 923254 1000/DE |